三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スライド量F:70
注文コード
12695946
品番
B-12GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,140
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
付属品
スプリングピン2本
仕様
スライド量F:70
タイプ
強力タイプ
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
351(0/-F)
寸法A(mm)
11.7
寸法D(Φmm)
24
寸法E(mm)
108
寸法L2(mm)
267
寸法L3(mm)
129
スプリングピン寸法(mm)
4×25
寸法dH7(mm)
12