三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695955
品番
B-16GX
参考基準価格(税別)
¥35,460
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
付属品
スプリングピン2本
仕様
スライド量F:55
タイプ
強力タイプ
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
277(0/-F)
寸法A(mm)
7.7
寸法D(Φmm)
16
寸法E(mm)
85
寸法L2(mm)
221
寸法L3(mm)
119
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16
寸法dH7(mm)
8