三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695964
品番
B-6GX
参考基準価格(税別)
¥17,310
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
付属品
スプリングピン2本
仕様
スライド量F:60
タイプ
強力タイプ
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
270(0/-F)
寸法A(mm)
6.7
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
85
寸法L2(mm)
220
寸法L3(mm)
118
スプリングピン寸法(mm)
2×12
寸法dH7(mm)
6