三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695989
品番
HJ-10GX
参考基準価格(税別)
¥21,910
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
ストロングピン2本、止めリング2ヶ
仕様
スライド量F:75
タイプ
耐摩タイプ
種類
軸付
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
269(0/-F)
寸法A(mm)
9.8
寸法D(Φmm)
19
寸法E(mm)
105
寸法e(mm)
6
寸法L2(mm)
227
寸法L3(mm)
112
寸法P(Φmm)
4.5(H8/m6)
寸法dH7(mm)
10