三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12696007
品番
HJ-14GX
参考基準価格(税別)
¥27,830
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付属品
ストロングピン2本、止めリング2ヶ
仕様
スライド量F:80
タイプ
耐摩タイプ
種類
軸付
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
366(0/-F)
寸法A(mm)
13.7
寸法D(Φmm)
26
寸法E(mm)
128
寸法e(mm)
8.5
寸法L2(mm)
307
寸法L3(mm)
166
寸法P(Φmm)
5.8(H8/m6)
寸法dH7(mm)
14