曜日別特売
SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822917

 

SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822917
SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822917
SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822917
SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822917
SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822917
SB-465S スーパーバスケット リングスター 12822917

スーパーバスケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード12822917品番SB-465S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

細々したものでも出し入れ時に迷わない、広い間口。
これまで余っていた、ちょっとしたスペースも活用できる浅型タイプ。
積み下ろしに便利なサイド取手付き。
選べる3色が分類・仕分けに便利!
工具の他にもアウトドアや家庭菜園、インテリア等、マルチに活躍!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)385×465×185内寸(幅×奥行×高さ)(mm)375×295×175ブラウン質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×185RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×295×175
関連資料:(3.01MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12822917
2023-09-23
用途: 車載トランクの積み替え用ハッチバック車

取り急ぎ大きさを計算しないで購入したが絶妙なサイズ感で使いやすい。
特に高さの寸法とミリタリー風なカラー展開がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする