BUSICOM(ビジコム)
BUSICOM(ビジコム)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
BUSICOM(ビジコム)の ディスプレイ/モニター本体
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<メタル製スタンド付き>
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13091928
品番
BC-SD10T-STM-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比
500:1
解像度
1024×768
入力端子
USB Type-A (データ通信+給電)
色(本体)
黒
アスペクト比
4:3
モニターサイズ
9.7インチ
パネル駆動方式
IPS