画像準備中

9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド無し>

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13091937 品番BC-SD10T2-RBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。

コントラスト比500:1 解像度1024×768 入力端子USB Type-A (データ通信+給電) 色(本体) アスペクト比4:3 モニターサイズ9.7インチ パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする