曜日別特売
CB50B13TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド 13287367

 

CB50B13TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド 13287367
CB50B13TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド 13287367

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
歯数13
13
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
29
33
9
軸穴径(Φmm)25
内容量1個注文コード13287367品番CB50B13TD25
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
歯数13軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット長さL(mm)25列数1セットスクリュー2-M8チェーンNo.50軸穴径公差H7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3内リンク内幅(mm)9.53タップ位置A(mm)6ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)66.34ボス径D(Φmm)51ローラ外径(Φmm)10.16外径O.D.(Φmm)74スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする