※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの スプロケット・アイドラー
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全304種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13287419
品番
CB50B14TD15
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
歯数
14
軸穴種別
軸穴完成品
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
15.875
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
長さL(mm)
25
列数
1
セットスクリュー
2-M6
チェーンNo.
50
軸穴径公差
H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
内リンク内幅(mm)
9.53
タップ位置A(mm)
8
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
71.34
ボス径D(Φmm)
52
ローラ外径(Φmm)
10.16
外径O.D.(Φmm)
79
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
15