ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの カップリング
ノーブランドの チェーンカップリング
チェーンカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13294096
品番
HC4016H
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(mm)
87.4
質量(kg)
1.6
タイプ
HC4016L
ピッチ
12.70
寸法H(mm)
32.2
寸法S(mm)
7.4
使用チェーン
No.40
寸法BD(mm)
51.0
GD
2
×10
-3
(kgf・m
2
)
3.2
寸法BL(mm)
40
寸法AD(mm)
77
下穴径HD(mm)
14
最少軸穴径HD(mm)
14
最大軸穴径HD(mm)
32