ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの カップリング
ノーブランドの チェーンカップリング
チェーンカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13294105
品番
HC5016H
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
99.7
質量(kg)
2.8
タイプ
HC5016L
ピッチ
15.875
寸法H(mm)
40.6
寸法S(mm)
9.7
使用チェーン
No.50
寸法BD(mm)
63.0
GD
2
×10
-3
(kgf・m
2
)
9.3
寸法BL(mm)
45
寸法AD(mm)
96
下穴径HD(mm)
16
最少軸穴径HD(mm)
16
最大軸穴径HD(mm)
40