曜日別特売
4X50 3W-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13407567

 

4X50 3W-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13407567
4X50 3W-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13407567
4X50 3W-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13407567

3W-ZEC (+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)
1袋(22個)
1袋(2000個)
1袋(137個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(134個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(71個)
1袋(89個)
1袋(86個)
1袋(83個)
1袋(900個)
1袋(74個)
1袋(62個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(50個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(47個)
1袋(44個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(32個)
1袋(29個)
1袋(28個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(160個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(140個)
1袋(120個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)50
50
4
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
20
22
23
27
5
13
24
25
28
30
32
33
35
37
40
19
43
45
十字穴番号2
内容量1袋(22個)注文コード13407567品番4X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする