キャップ付きビスセット Pキャップビスセットホワイト(4セット入)

キャップ付きビスセット Pキャップビスセットホワイト(4セット入) - ダンドリビスキャップ付きビスセット Pキャップビスセットホワイト(4セット入) - ダンドリビスキャップ付きビスセット Pキャップビスセットホワイト(4セット入) - ダンドリビスキャップ付きビスセット Pキャップビスセットホワイト(4セット入) - ダンドリビスキャップ付きビスセット Pキャップビスセットホワイト(4セット入) - ダンドリビスキャップ付きビスセット Pキャップビスセットホワイト(4セット入) - ダンドリビス
表面処理
クロメート
適合ドライバー
十字2番
内容量
1パック(4セット)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃先
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560907V-P37WH4-BP651-612837先端カット刃付き30
¥380
¥249
¥274(税込)
当日出荷
返品不可
04570068V-P65WH4-BP651-611065先端カット刃付き40
¥420
¥279
¥307(税込)
当日出荷
返品不可
04570820V-P28WH4-BP651-610928先端カット刃無し21
¥370
¥239
¥263(税込)
当日出荷
返品不可
04577086V-P50WH4-BP651-611750先端カット刃無し42
¥410
¥269
¥296(税込)
当日出荷
返品不可
04584391V-P45WH4-BP651-612145先端カット刃付き32
¥400
¥259
¥285(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする