曜日別特売
3X35 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13417236

 

3X35 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13417236
3X35 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13417236
3X35 ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂 13417236

ステンメッキ(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(72個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(1400個)
1袋(1300個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(123個)
1袋(122個)
1袋(900個)
1袋(62個)
1袋(600個)
1袋(82個)
1袋(80個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(47個)
1袋(44個)
1袋(450個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1袋(100個)
1個
ねじの呼びM3
長さ(mm)35
35
32
33
36
38
50
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
4
14
25
9
13
22
23
24
26
28
30
45
11
40
46
48
55
60
65
70
75
85
90
110
120
80
95
100
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード13417236品番3X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,212
販売価格(税別)
¥4,738
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法a(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする