曜日別特売
6X40 ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13423868

 

6X40 ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13423868
6X40 ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13423868
6X40 ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13423868

ジオメット ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)40
40
35
45
50
55
60
65
70
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
38
42
80
75
十字穴番号3
内容量1袋(100個)注文コード13423868品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,473
販売価格(税別)
¥7,703
長さ(mm)
40
十字穴番号
3
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法a(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする