曜日別特売
2.6X40 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471967

 

2.6X40 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471967
2.6X40 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471967
2.6X40 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471967

ステンメッキ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)40
40
4
10
12
14
15
16
20
5
25
30
3
6
7
8
18
27
35
42
45
9
11
26
36
50
4.5
23
24
28
32
38
22
33
60
70
52
55
65
75
80
85
95
100
十字穴番号1
内容量1個注文コード13471967品番2.6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,056
販売価格(税別)
¥12,778
長さ(mm)
40
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする