曜日別特売
3X4 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471976

 

3X4 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471976
3X4 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471976
3X4 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471976

ステンメッキ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)4
4
6
7
8
10
14
15
16
18
5
27
30
35
40
45
9
11
26
36
50
60
70
3
12
20
25
42
4.5
23
24
28
32
38
22
33
52
55
65
75
80
85
95
100
十字穴番号2
内容量1個注文コード13471976品番3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,318
販売価格(税別)
¥9,380
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする