4X30 3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13474591

 

4X30 3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13474591
4X30 3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13474591
4X30 3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13474591

3B-ZEC (+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
30
6
7
8
9
10
11
12
14
15
20
25
5
28
32
38
45
46
48
50
4
18
22
23
24
26
16
35
40
十字穴番号2
内容量1個注文コード13474591品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,506
販売価格(税別)
¥5,005
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする