5X7 3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13474679

 

5X7 3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13474679
5X7 3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13474679
5X7 3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13474679

3B-ZEC (+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)7
7
8
10
12
14
15
18
20
22
23
25
30
16
45
35
40
4
6
9
11
24
26
5
28
32
38
46
48
50
十字穴番号2
内容量1個注文コード13474679品番5X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,206
販売価格(税別)
¥10,187
長さ(mm)
7
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする