大阪魂
ステン(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
M5
注文コード
13482546
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
寸法d1(mm)
8.5
寸法dk(mm)
9
呼び
M5
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
0.8
寸法d2(mm)
12
寸法K(mm)
3.3