3X40 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514080

 

3X40 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514080
3X40 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514080
3X40 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514080

クロ-ムBS(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)40
十字穴番号2
内容量1個注文コード13514080品番3X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,869
販売価格(税別)
¥27,154
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする