大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
45
4
5
6
8
10
14
15
16
18
19
20
12
22
25
30
40
45
50
35
十字穴番号
2
1
2
3
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13514089
品番
3X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,124
販売価格(税別)
¥
27,385
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3