3X50 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514098

 

3X50 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514098
3X50 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514098
3X50 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514098

クロ-ムBS(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)50
十字穴番号2
内容量1個注文コード13514098品番3X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,464
販売価格(税別)
¥24,967
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする