3.5X6 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514116

 

3.5X6 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514116
3.5X6 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514116
3.5X6 クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂 13514116

クロ-ムBS(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)6
十字穴番号2
内容量1個注文コード13514116品番3.5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,509
販売価格(税別)
¥41,372
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.8
寸法d1(mm)
6.2
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする