大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M3.5
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
14
15
16
18
19
20
12
22
25
30
40
45
50
35
十字穴番号
2
1
2
3
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13514141
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,667
販売価格(税別)
¥
35,152
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.8
寸法d1(mm)
6.2
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5