大阪魂
3B-ZEC (+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
50
50
50
10
12
14
15
18
20
30
35
45
8
22
60
55
75
80
85
90
6
5
16
25
9
28
40
65
70
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13543069
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,079
販売価格(税別)
¥
8,254
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6