曜日別特売
6X85 3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13543349

 

6X85 3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13543349
6X85 3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13543349
6X85 3B-ZEC (+)アプセットP=2 大阪魂 13543349

3B-ZEC (+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)85
85
10
12
14
15
18
20
30
35
45
50
8
22
60
55
75
80
90
6
5
16
25
9
28
40
65
70
ピッチ(mm)1
内容量1個注文コード13543349品番6X85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,115
販売価格(税別)
¥11,014
長さ(mm)
85
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする