大阪魂
ニッケルBS(+)ナベP=N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
4
6
7
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
5
30
14
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13558871
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,762
販売価格(税別)
¥
4,329
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法K(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5