大阪魂
アイボリ-ステン(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M5
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
8
8
10
12
14
18
25
30
35
16
15
20
60
65
70
4
5
6
22
27
31
40
45
50
7
9
28
42
十字穴番号
2
2
3
全86種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13562678
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,636
販売価格(税別)
¥
12,396
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8