曜日別特売
5X12 ツヤケシクロステン(+)ナベP=3 大阪魂 13562730

 

5X12 ツヤケシクロステン(+)ナベP=3 大阪魂 13562730
5X12 ツヤケシクロステン(+)ナベP=3 大阪魂 13562730
5X12 ツヤケシクロステン(+)ナベP=3 大阪魂 13562730

ツヤケシクロステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
8
10
50
60
70
4
5
6
7
27
28
31
32
9
38
42
十字穴番号2
内容量1個注文コード13562730品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,416
販売価格(税別)
¥13,105
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする