大阪魂
ホワイトステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
9
12
14
15
16
18
20
25
7
10
30
35
40
45
50
22
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13567307
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,179
販売価格(税別)
¥
9,254
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0