倉茂電工
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
芯数・公称断面積・全長
など
281
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
芯数(C)
3
公称断面積(mm
2
)
1.25
全長(m)
20
注文コード
13657221
品番
VCT-531XX3C×1.25SQ 20m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
10,980
バスケットに入れる
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途
電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
芯数(C)
3
公称断面積(mm
2
)
1.25
シース外径(Φmm)
10.0
定格電圧(V)
600
全長(m)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
黒
種類
産業機械用ケーブル
使用温度範囲(℃)
-30~105(固定時)
適合規格
電気用品安全法
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合物
難燃性
60°傾斜
曲げ半径(mm)
(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
概算質量(kg/km)
140
導体外径(Φmm)
1.5
絶縁体外径(mm)
3.1
撚り合
線心を円形により合わせ
定格温度(℃)
75
材質(導体)
軟銅集合線
耐電圧(V/min)
AC3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表