シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
mlte EDGE Bottle 500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13953619
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ちょっとしたお出かけに便利!小さなカバンに入れても持ち運びやすい
材質
本体・フタ:コポリエステル樹脂、パッキン:熱可塑性エラストマー
色
ブルー
高さ(mm)
195
質量(g)
80
縦(mm)
70
横(mm)
70