シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
保冷ランチトート BOCCA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13953811
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
運動時やレジャーなど色々使える保冷ランチトート
材質
[表地]ポリエステル100%、[インナー](表面)アルミフィルム、(中材)EPE
高さ(mm)
255
質量(g)
170
縦(mm)
140
横(mm)
360