ポータブルモニター 15.6インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14143617 品番DP-EF164S-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。

付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー 質量(kg)1.1(カバー含む) 消費電力(W)最大:15、スタンバイ:<0.5 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217(カバー含む) コントラスト比800:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 保証期間お買い上げ日から1年間 応答速度(GtG、typ)20ms 入力端子USBType-C、MiniHDMI スピーカー1W+1W 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)230 モニターサイズ15.6 パネル駆動方式HIS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)最小230
注意
※HDMI接続の際は、HDMI to miniHDMIケーブルのご購入が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14143617 DP-EF164S-B 14143626 DP-EF184S-B ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ 1台 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする