DP-EF184S-B ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ 14143626 DP-EF184S-B ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ 14143626 DP-EF184S-B ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ 14143626 DP-EF184S-B ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ 14143626 DP-EF184S-B ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ 14143626 DP-EF184S-B ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ 14143626

ポータブルモニター 18.5インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14143626 品番DP-EF184S-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
18.5インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。

付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー 質量(kg)1.8(カバー含む) 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×16×259(カバー含む) コントラスト比1000:1(最大) 表示色1677万色 解像度1920×1080 入力端子USBType-C、MiniHDMI 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ18.5 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)最小250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする