その他CEマーキング適合
タイプ汎用形・標準タイプ
電源(V)12〜24 DC
測定範囲(℃)0〜300
消費電力60mA以下
再現性±0.2℃(JIS表示)
分解能0.2℃(JIS表示)
応答時間0.1s
測定距離(mm)Φ40/500
測定波長(μm)8〜14
検出素子サーモパイル
精度定格300℃未満:±3℃/300℃以上:測定値の±1%(ただしε ≒1、基準動作条件にて)
出力信号4〜20mA DC(不可抵抗280Ω以下)
測定温度範囲(℃)0〜300
放射率補正ε=1.99〜0.10(デジタルスイッチ)
測定視野径(Φmm)40(測定距離/500mm)