EVN
EVNの 伝導部品
EVNの プーリー
EVNの プッシングプーリー
EVN SPプーリー SPZ 溝1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14184321
品番
SPZ250-1
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 2012
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
380-7118
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベルト
3V、M、SPZ
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
250
図面番号
2