ツールボックスST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14205120 品番 ST490-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コの字型トレーに設けた開口スペースにより、スプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納することができます。
スタッキングしやすい形状ですので、同品番同士の積み重ね保管に便利です。

トラスコ品番101-5691 質量(kg)1.3 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)490 外寸法・高さ(mm)238 外寸法・奥行(mm)255 有効内寸法・間口(mm)391 有効内寸法・奥行(mm)171 有効内寸法・高さ(mm)194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする