※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの グランドパッキン
グランドパッキン 低・中周速回転用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14216505
品番
8132-065030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。
白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。
主に回転ポンプ用として使用します。
用途
水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。
トラスコ品番
850-5351
材質
主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
幅(mm)
6.5
色
白
高さ(mm)
6.5
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
使用上の注意
切断にはカッターが必要です。