HB-5136 クイックエコ 3層底切り替え式両手圧力鍋 パール金属 14722131

クイックエコ 3層底切り替え式両手圧力鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14722131品番HB-5136
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

オール熱源に対応。
こげつきにくく保温性が優れた3層底。
低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。
レシピ付き。
8合炊き。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%)ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)質量(g)2714サイズ(cm)22容量(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする