宮崎製作所(MIYACO)
オブジェ ケトル
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
容量(L)
1.8
注文コード
14775715
品番
OJ-9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、耐食性、保温性に優れたステンレス製。シンプルで使いやすい。
材質
ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル8%)
容量(L)
1.8
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.9×18×20.2