MCO-4 Miyacoffee ドリップケトル つや消し 宮崎製作所(MIYACO) 14775819

 

MCO-4 Miyacoffee ドリップケトル つや消し 宮崎製作所(MIYACO) 14775819
MCO-4 Miyacoffee ドリップケトル つや消し 宮崎製作所(MIYACO) 14775819

Miyacoffee ドリップケトル つや消し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)1.2
内容量1個注文コード14775819品番MCO-4
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

直径0.7mmの極細注ぎ口は、誰でも簡単に湯を細く注ぐことが出来、抽出スピードも一定に保てます。
極細注ぎ口は、細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。
シリコーン製ハンドルは滑りにくく、手にフィットするシリコーンを使用。
上付ハンドルは、抽出時に手首の角度調整が少なく、コントロールしやすい設計になっています。
ストッパー付蓋は抽出中に蓋が落ちない、安心・安全の作りになっています。

用途ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。容量(L)1.2材質(本体)18-8ステンレス・0.6mm、(底面)有磁性ステンレス・0.6mm、(蓋)18-8ステンレス、(ハンドル・ツマミ)シリコーン樹脂仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×12.5×21.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする