野田琺瑯
アム ケトル
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ブラック
ブラック
ホワイト
ブルー
グリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776948
品番
AM-20K BK
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
安定感があり、懐かしい佇まいと機能美を追及し使う人にやさしいハンドル。
ハンドルを倒しコンパクトに収納ができます。深みのある色バリエーションが魅力です。
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ・ハンドル)フェノール樹脂
容量(L)
2
色
ブラック
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×18.2×19.5