本体
レストランサプライ
ステンレス半寸胴鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
18.9
4.2
7.5
11.3
18.9
サイズ(cm)
30
20
24
28
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14846618
品番
SLSPS4020
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。
耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。
用途
ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質
ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
質量(kg)
4.6
サイズ(cm)
30
容量(L)
18.9
外寸(mm)
419×315×305
板厚(mm)
1