soreto ランチバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14937539 品番 TB-39
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

洗えるお弁当用保冷バッグです。
家庭用洗濯機のドライコースや手洗いコースで丸洗いができます。
開け口が大きく出し入れしやすいです。
内側はアルミ仕様で保冷材用メッシュポケット付なので保冷効果が高いです。

ブラック 質量(g)107 縦(cm)19 素材ポリエステル、ポリプロピレン、アルミフィルム 横(cm)23 マチ(cm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする