オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
soreto 大きめランチバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14937548
品番
TB-40
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
洗えるお弁当用保冷バッグです。
家庭用洗濯機のドライコースや手洗いコースで丸洗いができます。
開け口が大きくダブルファスナーで出し入れしやすい。
内側はアルミ仕様で便利。
保冷材用メッシュポケット付き
色
ブラック
質量(g)
170
縦(cm)
25
素材
ポリエステル、ポリプロピレン、アルミフィルム
横(cm)
26
マチ(cm)
11