オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
soreto トートバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14937566
品番
TB-19
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
L字型ファスナーが特長のトートバッグ。
側面まで大きく開くL字型ファスナーなので出し入れしやすく使いやす
色
ネイビー
質量(g)
140
縦(cm)
18
素材
ポリエステル100%、ポリエステル、アルミフィルム
横(cm)
30
マチ(cm)
15