オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
ピアット トートバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14937575
品番
TB-12
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内側はアルミ加工になっているので、暑さからお弁当を守ります。
内側にメッシュポケットも付いているので、蓄冷剤も入れられて便利です。
汚れてもすぐに拭き取れてお手入れも簡単です。
色
ブルー
質量(g)
191
縦(cm)
18
素材
ポリエステル・PVCラミネート、アルミ蒸着シート・ポリウレタン、ポリエステル
横(cm)
36
マチ(cm)
15